※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の カムフォロア
NTN総ころ形 カムフォロア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05792166
品番
KRV72LLH
参考基準価格(税別)
¥19,300
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
寸法B(mm)
30.5
寸法B1(mm)
80
寸法B2(mm)
49.5
寸法B3(mm)
11
幅C(mm)
29
寸法C(mm)
29
寸法C1(mm)
0.8
外径D(Φmm)
72
寸法F(mm)
30
寸法G(mm)
M24×1.5
寸法G1(mm)
25
寸法a(mm)
4
寸法d1(mm)
24(-0.021〜0)
内径d1(Φmm)
24
寸法e(mm)
44
寸法h(mm)
8
寸法n(mm)
8
シール
有り
外径(Φmm)
72
幅(mm)
29
形状
球面外輪
質量(kg)
1.05(参考)
ねじ寸法(mm)
M24×1.5
最大締付トルク(N・m)
178
外径形状
球面形
基本動定格荷重(N [kgf])
39500[4000]
基本静定格荷重(N [kgf])
98500[10000]
シールの有無
有り
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
3300
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
4500
トラック負荷容量(kN)
8.05
スタッド径(Φmm)
24
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方