※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の カムフォロア
NTN総ころ形 カムフォロア
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05792236
品番
KRV19XH
参考基準価格(税別)
¥3,120
販売価格(税込)
¥2,576
販売価格(税別)
¥
2,342
バスケットに入れる
外径(Φmm)
19
外径D(Φmm)
19
ねじ寸法(mm)
M8×1.25
形状
円筒外輪
シール
なし
外径形状
円筒形
幅(mm)
11
幅C(mm)
11
内径d1(Φmm)
8
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方