※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NTN総ころ形 カムフォロア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05792324 品番 KRV62XH
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
外径(Φmm)62 外径D(Φmm)62 ねじ寸法(mm)M24×1.5 形状円筒外輪 シールなし 外径形状円筒形 幅(mm)29 幅C(mm)29 内径d1(Φmm)24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする