※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

総ころ形 カムフォロア

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05792367 品番 KRV10XLLH
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,898円となります。
参考基準価格(税別)¥6,120 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
外径(Φmm)10 外径D(Φmm)10 ねじ寸法(mm)M3×0.5 形状円筒外輪 シール有り 外径形状円筒形 幅C(mm)7 内径d1(Φmm)3 幅(mm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする