※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の カムフォロア
総ころ形 カムフォロア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05792376
品番
KRV12XLLH
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,598円となります。
参考基準価格(税別)
¥5,630
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
外径(Φmm)
12
外径D(Φmm)
12
ねじ寸法(mm)
M4×0.7
形状
円筒外輪
シール
有り
外径形状
円筒形
幅C(mm)
8
内径d1(Φmm)
4
幅(mm)
8
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方