画像準備中

総ころ形 カムフォロア

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)19 注文コード05792403 品番KRV19XLLH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は外径など19種類から選べます 他の種類を見る
外径(Φmm)19 外径D(Φmm)19 ねじ寸法(mm)M8×1.25 形状円筒外輪 シール有り 外径形状円筒形 幅C(mm)11 内径d1(Φmm)8 トラスコ品番225-3178 幅(mm)11

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05792403 KRV19XLLH 73444735 KRV19FXLLD0H/L588 カムフォロアー KRV NTN(エヌティーエヌ) カムフォロアー KRV NTN(エヌティーエヌ) 1個 2,098 税込2,308 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする