NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の カムフォロア
総ころ形 カムフォロア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
26
注文コード
05792421
品番
KRV26XLLH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,480
この商品は
外径
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
26
外径D(Φmm)
26
ねじ寸法(mm)
M10×1.25
形状
円筒外輪
シール
有り
外径形状
円筒形
幅C(mm)
12
内径d1(Φmm)
10
トラスコ品番
225-3216
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
05792421
KRV26XLLH
46061295
KRV26FXLLH
総ころ形 カムフォロア
NTN(エヌティーエヌ)
1個
¥
2,998
税込
¥
3,298
品番が変更になりました