NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の カムフォロア
総ころ形 カムフォロア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
35
注文コード
05792455
品番
KRV35XLLH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
外径
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
35
外径D(Φmm)
35
ねじ寸法(mm)
M16×1.5
形状
円筒外輪
シール
有り
外径形状
円筒形
幅C(mm)
18
内径d1(Φmm)
16
トラスコ品番
225-3275
幅(mm)
18
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方