NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の カムフォロア
総ころ形 カムフォロア
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05792507
品番
KRV72XLLH
参考基準価格(税別)
¥16,100
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
外径(Φmm)
72
外径D(Φmm)
72
ねじ寸法(mm)
M24×1.5
形状
円筒外輪
シール
有り
外径形状
円筒形
幅C(mm)
29
内径d1(Φmm)
24
トラスコ品番
225-3372
幅(mm)
29
質量(kg)
1
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方