NATR6 保持器付 ローラフォロア NTN(エヌティーエヌ) 05792543

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NATR6 保持器付 ローラフォロア NTN(エヌティーエヌ) 05792543
NATR6 保持器付 ローラフォロア NTN(エヌティーエヌ) 05792543

保持器付 ローラフォロア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)6基本動定格荷重(N [kgf])4750[480]注文コード05792543品番NATR6
参考基準価格(税別)¥2,970販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ローラフォロアは、内厚の外輪にころを組込んだトラックローラで、軌道上を外輪が転がり運転をします。
外輪は、直接トラックに接触させて使用するため、内厚の外輪として衝撃荷重にも有効な設計にしています。
外輪外径は球面と円筒面があり、球面外輪は取付誤差によるエッジロード緩和に有効です。
また、円筒外輪は相手トラック面との接触面積が大きいので、接触面圧が軽減され球面外輪に比べ大きな荷重や相手トラック面の硬度が低い場合でも使用できます。

幅B(mm)12寸法C(mm)11外径D(Φmm)19寸法F(mm)10内径d(Φmm)6寸法e(mm)14シールなし外径形状球面形トラスコ品番225-1043質量(kg)0.025基本動定格荷重(N [kgf])4750[480]基本静定格荷重(N [kgf])5400[555]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする