※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NATR12 保持器付 ローラフォロア NTN(エヌティーエヌ) 05792577 NATR12 保持器付 ローラフォロア NTN(エヌティーエヌ) 05792577

保持器付 ローラフォロア

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)12 基本動定格荷重(N [kgf])8050[820] 注文コード05792577 品番NATR12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,840
この商品は内径d・基本動定格荷重など38種類から選べます 他の種類を見る

ローラフォロアは、内厚の外輪にころを組込んだトラックローラで、軌道上を外輪が転がり運転をします。
外輪は、直接トラックに接触させて使用するため、内厚の外輪として衝撃荷重にも有効な設計にしています。
外輪外径は球面と円筒面があり、球面外輪は取付誤差によるエッジロード緩和に有効です。
また、円筒外輪は相手トラック面との接触面積が大きいので、接触面圧が軽減され球面外輪に比べ大きな荷重や相手トラック面の硬度が低い場合でも使用できます。

幅B(mm)15 寸法C(mm)14 外径D(Φmm)32 寸法F(mm)17 内径d(Φmm)12 寸法e(mm)25 シールなし 外径形状球面形 トラスコ品番225-1108 質量(kg)0.069 基本動定格荷重(N [kgf])8050[820] 基本静定格荷重(N [kgf])10300[1050]

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05792577 NATR12 73456872 NATR12CT 保持器付 ローラフォロア NTN(エヌティーエヌ) 保持器付 ローラフォロア NTN(エヌティーエヌ) 1個 2,698 税込2,968 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする