保持器付 ローラフォロア

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)15 注文コード05792866 品番NATR15X
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥4,430 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は内径dなど14種類から選べます 他の種類を見る

ローラフォロアは、内厚の外輪にころを組込んだトラックローラで、軌道上を外輪が転がり運転をします。
外輪は、直接トラックに接触させて使用するため、内厚の外輪として衝撃荷重にも有効な設計にしています。
外輪外径は球面と円筒面があり、球面外輪は取付誤差によるエッジロード緩和に有効です。
また、円筒外輪は相手トラック面との接触面積が大きいので、接触面圧が軽減され球面外輪に比べ大きな荷重や相手トラック面の硬度が低い場合でも使用できます。

幅B(mm)19 外径D(Φmm)35 内径d(Φmm)15 シールなし トラスコ品番225-1132 形状円筒外輪 質量(g)103 基本静定格荷重(kN)20.80 基本動定格荷重(kN)13.30 外径形状円筒形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする