保持器付 ローラフォロア

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05792893 品番 NATR25X
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,070 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

ローラフォロアは、内厚の外輪にころを組込んだトラックローラで、軌道上を外輪が転がり運転をします。
外輪は、直接トラックに接触させて使用するため、内厚の外輪として衝撃荷重にも有効な設計にしています。
外輪外径は球面と円筒面があり、球面外輪は取付誤差によるエッジロード緩和に有効です。
また、円筒外輪は相手トラック面との接触面積が大きいので、接触面圧が軽減され球面外輪に比べ大きな荷重や相手トラック面の硬度が低い場合でも使用できます。

幅B(mm)25 外径D(Φmm)52 内径d(Φmm)25 シールなし トラスコ品番225-1191 形状円筒外輪 質量(g)275 基本静定格荷重(kN)40.50 基本動定格荷重(kN)22.80 外径形状円筒形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする