NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ローラーフォロア
NTN総ころ形 ローラフォロア
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
8
トラスコ品番
819-8252
注文コード
05793112
品番
NATV8
参考基準価格(税別)
¥3,710
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
内径d・トラスコ品番
など
59
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
24
外径D(Φmm)
24
幅B(mm)
15
内径d(Φmm)
8
形状
球面外輪
シール
なし
外径形状
球面形
トラスコ品番
819-8252
質量(g)
41.8
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方