※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ローラーフォロア
NTN総ころ形 ローラフォロア
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
10
注文コード
05793121
品番
NATV10
参考基準価格(税別)
¥5,420
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
内径d・トラスコ品番
など
59
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
30
外径D(Φmm)
30
幅B(mm)
15
内径d(Φmm)
10
形状
球面外輪
シール
なし
外径形状
球面形
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方