※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ローラーフォロア
NTN総ころ形 ローラフォロア
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
17
注文コード
05793155
品番
NATV17
参考基準価格(税別)
¥6,960
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
内径d・トラスコ品番
など
59
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
40
外径D(Φmm)
40
幅B(mm)
21
内径d(Φmm)
17
形状
球面外輪
シール
なし
外径形状
球面形
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方