NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ローラーフォロア
NTN総ころ形 ローラフォロア
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
20
トラスコ品番
819-8254
注文コード
05793164
品番
NATV20
参考基準価格(税別)
¥7,650
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
内径d・トラスコ品番
など
59
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
47
外径D(Φmm)
47
幅B(mm)
25
内径d(Φmm)
20
形状
球面外輪
シール
なし
外径形状
球面形
トラスコ品番
819-8254
質量(g)
256.345
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方