※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NATV25 NTN総ころ形 ローラフォロア NTN(エヌティーエヌ) 05793173 NATV25 NTN総ころ形 ローラフォロア NTN(エヌティーエヌ) 05793173

NTN総ころ形 ローラフォロア

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)25 注文コード05793173 品番NATV25
参考基準価格(税別)¥8,610 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品は内径d・トラスコ品番など59種類から選べます 他の種類を見る
外径(Φmm)52 外径D(Φmm)52 幅B(mm)25 内径d(Φmm)25 形状球面外輪 シールなし 外径形状球面形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする