※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NATV40 NTN総ころ形 ローラフォロア NTN(エヌティーエヌ) 05793207 NATV40 NTN総ころ形 ローラフォロア NTN(エヌティーエヌ) 05793207

NTN総ころ形 ローラフォロア

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)40 注文コード05793207 品番NATV40
参考基準価格(税別)¥12,900 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は内径d・トラスコ品番など59種類から選べます 他の種類を見る
外径(Φmm)80 外径D(Φmm)80 幅B(mm)32 内径d(Φmm)40 形状球面外輪 シールなし 外径形状球面形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする