NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ローラーフォロア
NTN総ころ形 ローラフォロア
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05793225
品番
NATV5LL
参考基準価格(税別)
¥4,180
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
幅B(mm)
12
寸法C(mm)
11
外径D(Φmm)
16
寸法F(mm)
8
内径d(Φmm)
5
寸法e(mm)
12
シール
有り
外径(Φmm)
16
トラスコ品番
819-8255
形状
球面外輪
質量(kg)
0.02(参考)
外径形状
球面形
基本動定格荷重(N [kgf])
6500[665]
基本静定格荷重(N [kgf])
9350[955]
許容回転速度(min
-1
)
(グリース潤滑)13000/(油潤滑)16000
シールの有無
有り
トラック負荷容量(kN)
1080
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方