NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ローラーフォロア
NTN総ころ形 ローラフォロア
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05793234
品番
NATV6LL
参考基準価格(税別)
¥4,310
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
幅B(mm)
12
寸法C(mm)
11
外径D(Φmm)
19
寸法F(mm)
10
内径d(Φmm)
6
寸法e(mm)
14
シール
有り
外径(Φmm)
19
トラスコ品番
819-8256
形状
球面外輪
質量(kg)
0.027(参考)
外径形状
球面形
基本動定格荷重(N [kgf])
7450[760]
基本静定格荷重(N [kgf])
11700[1190]
許容回転速度(min
-1
)
(グリース潤滑)10000/(油潤滑)13000
シールの有無
有り
トラック負荷容量(kN)
1380
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方