NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ローラーフォロア
NTN総ころ形 ローラフォロア
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05793243
品番
NATV8LL
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
幅B(mm)
15
寸法C(mm)
14
外径D(Φmm)
24
寸法F(mm)
12
内径d(Φmm)
8
寸法e(mm)
19
シール
有り
外径(Φmm)
24
トラスコ品番
819-8257
形状
球面外輪
質量(kg)
0.044(参考)
外径形状
球面形
基本動定格荷重(N [kgf])
10700[1090]
基本静定格荷重(N [kgf])
16200[1650]
許容回転速度(min
-1
)
(グリース潤滑)8500/(油潤滑)11000
シールの有無
有り
トラック負荷容量(kN)
1900
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方