NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ローラーフォロア
NTN総ころ形 ローラフォロア
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05793252
品番
NATV10LL
参考基準価格(税別)
¥7,110
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
幅B(mm)
15
寸法C(mm)
14
外径D(Φmm)
30
寸法F(mm)
15
内径d(Φmm)
10
寸法e(mm)
23
シール
有り
外径(Φmm)
30
トラスコ品番
819-8258
形状
球面外輪
質量(kg)
0.065(参考)
外径形状
球面形
基本動定格荷重(N [kgf])
12000[1230]
基本静定格荷重(N [kgf])
20300[2070]
許容回転速度(min
-1
)
(グリース潤滑)6500/(油潤滑)8500
シールの有無
有り
トラック負荷容量(kN)
2620
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方