NTN総ころ形 ローラフォロア

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05793277 品番 NATV15LL
参考基準価格(税別)¥8,460 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
幅B(mm)19 寸法C(mm)18 外径D(Φmm)35 寸法F(mm)20 内径d(Φmm)15 寸法e(mm)27 シール有り 外径(Φmm)35 トラスコ品番819-8260 形状球面外輪 質量(kg)0.102(参考) 外径形状球面形 基本動定格荷重(N [kgf])18400[1870] 基本静定格荷重(N [kgf])38000[3900] シールの有無有り 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑5000 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑6500 トラック負荷容量(kN)3.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする