NTN総ころ形 ローラフォロア

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05793286 品番 NATV17LL
参考基準価格(税別)¥9,240 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
幅B(mm)21 寸法C(mm)20 外径D(Φmm)40 寸法F(mm)22 内径d(Φmm)17 寸法e(mm)32 シール有り 外径(Φmm)40 トラスコ品番819-8261 形状球面外輪 質量(kg)0.145(参考) 外径形状球面形 基本動定格荷重(N [kgf])19400[1980] 基本静定格荷重(N [kgf])42000[4250] シールの有無有り 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4500 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑6000 トラック負荷容量(kN)3.85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする