NTN総ころ形 ローラフォロア

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05793295 品番 NATV20LL
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
幅B(mm)25 寸法C(mm)24 外径D(Φmm)47 寸法F(mm)25 内径d(Φmm)20 寸法e(mm)37 シール有り 外径(Φmm)47 トラスコ品番819-8262 形状球面外輪 質量(kg)0.254(参考) 外径形状球面形 基本動定格荷重(N [kgf])28800[2940] 基本静定格荷重(N [kgf])61000[6250] シールの有無有り 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4000 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑5000 トラック負荷容量(kN)4.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする