NTN総ころ形 ローラフォロア

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05793304 品番 NATV25LL
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
幅B(mm)25 寸法C(mm)24 外径D(Φmm)52 寸法F(mm)30 内径d(Φmm)25 寸法e(mm)42 シール有り 外径(Φmm)52 トラスコ品番819-8263 形状球面外輪 質量(kg)0.285(参考) 外径形状球面形 基本動定格荷重(N [kgf])31500[3200] 基本静定格荷重(N [kgf])73500[7500] シールの有無有り 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑3300 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑4500 トラック負荷容量(kN)5.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする