NTN総ころ形 ローラフォロア

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05793313 品番 NATV30LL
参考基準価格(税別)¥12,400 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
幅B(mm)29 寸法C(mm)28 外径D(Φmm)62 寸法F(mm)38 内径d(Φmm)30 寸法e(mm)51 シール有り 外径(Φmm)62 トラスコ品番819-8264 形状球面外輪 質量(kg)0.481(参考) 外径形状球面形 基本動定格荷重(N [kgf])47500[4850] 基本静定格荷重(N [kgf])115000[11700] シールの有無有り 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑2600 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑3500 トラック負荷容量(kN)6.95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする