NTN総ころ形 ローラフォロア

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05793331 品番 NATV40LL
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
幅B(mm)32 寸法C(mm)30 外径D(Φmm)80 寸法F(mm)50 内径d(Φmm)40 寸法e(mm)66 シール有り 外径(Φmm)80 トラスコ品番819-8266 形状球面外輪 質量(kg)0.89(参考) 外径形状球面形 基本動定格荷重(N [kgf])68500[7000] 基本静定格荷重(N [kgf])171000[17500] シールの有無有り 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑2000 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑2600 トラック負荷容量(kN)9.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする