NTN総ころ形 ローラフォロア

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05793347 品番 NATV50LL
参考基準価格(税別)¥21,300 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
幅B(mm)32 寸法C(mm)30 外径D(Φmm)90 寸法F(mm)60 内径d(Φmm)50 寸法e(mm)76 シール有り 外径(Φmm)90 トラスコ品番819-8267 形状球面外輪 質量(kg)0.99(参考) 外径形状球面形 基本動定格荷重(N [kgf])76000[7750] 基本静定格荷重(N [kgf])205000[20900] シールの有無有り 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑1600 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑2100 トラック負荷容量(kN)11.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする