NTN総ころ形 ローラフォロア

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05793383 品番 NATV10X
参考基準価格(税別)¥4,460 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
外径(Φmm)30 外径D(Φmm)30 幅B(mm)15 内径d(Φmm)10 形状円筒外輪 シールなし 外径形状円筒形 トラスコ品番819-8235 質量(g)66.33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする