NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ローラーフォロア
NTN総ころ形 ローラフォロア
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05793435
品番
NATV25X
参考基準価格(税別)
¥6,850
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
外径(Φmm)
52
外径D(Φmm)
52
幅B(mm)
25
内径d(Φmm)
25
形状
円筒外輪
シール
なし
外径形状
円筒形
トラスコ品番
819-8238
質量(g)
295
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方