NTN総ころ形 ローラフォロア

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05793487 品番 NATV5XLL
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
外径(Φmm)16 外径D(Φmm)16 幅B(mm)12 内径d(Φmm)5 形状円筒外輪 シール有り 外径形状円筒形 トラスコ品番819-8241 質量(g)14.515

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする