NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ローラーフォロア
NTN総ころ形 ローラフォロア
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05793514
品番
NATV10XLL
参考基準価格(税別)
¥6,060
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
外径(Φmm)
30
外径D(Φmm)
30
幅B(mm)
15
内径d(Φmm)
10
形状
円筒外輪
シール
有り
外径形状
円筒形
トラスコ品番
819-8244
質量(g)
61.5
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方