※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ローラーフォロア
NTN総ころ形 ローラフォロア
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05793557
品番
NATV20XLL
参考基準価格(税別)
¥8,270
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
外径(Φmm)
47
外径D(Φmm)
47
幅B(mm)
25
内径d(Φmm)
20
形状
円筒外輪
シール
有り
外径形状
円筒形
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方