NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ローラーフォロア
NTN総ころ形 ローラフォロア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
25
トラスコ品番
819-8248
注文コード
05793566
品番
NATV25XLL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,140
この商品は
内径d・トラスコ品番
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
52
外径D(Φmm)
52
幅B(mm)
25
内径d(Φmm)
25
形状
円筒外輪
シール
有り
外径形状
円筒形
トラスコ品番
819-8248
質量(g)
284.5
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方