※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの フライスカッター
住友電工ハードメタルの 柄付タイプ
ウェーブミル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
05794004
品番
WGC4063EW
参考基準価格(税別)
¥75,300
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
用途
平面汎用・薄削り・面取り
刃数
5
全長L(mm)
125
寸法D1(Φmm)
76
刃径D(Φmm)
63
シャンク径d(Φmm)
32
刃長l1(mm)
40
シャンク長l2(mm)
85
刃径公差(mm)
-0.010〜-0.030
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります