SB-JR-4P-0.75KW 標準三相モートル 防滴保護形 三菱電機 05797014

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SB-JR-4P-0.75KW 標準三相モートル 防滴保護形 三菱電機 05797014 SB-JR-4P-0.75KW 標準三相モートル 防滴保護形 三菱電機 05797014

標準三相モートル 防滴保護形

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード05797014 品番SB-JR-4P-0.75KW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,700
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

トップクラスの軽量コンパクト化
高性能
高い信頼性
使いやすさ
安全対策
機種が豊富

型式脚取付防滴保護形 屋内型 枠番80M 質量(kg)10.5 出力(kW)0.75 取付方式脚取付形 寸法L(mm)235 寸法H(mm)150.5 電源三相 定格電圧(V)200/200/220 寸法A(mm)95 モータータイプ汎用モータ 寸法F(mm)50 寸法S(mm)19(S公差j6) 寸法D(mm)141 定格電流(A)3.8/3.5/3.4 定格周波数(Hz)50/60/60 寸法E(mm)62.5 寸法B(mm)95 寸法C(mm)80 寸法X(mm)15 寸法T(mm)6 寸法W(mm)6 寸法Z(mm)9 寸法M(mm)160 寸法N(mm)125 絶縁種別E 寸法G(mm)3.2 寸法Q(mm)40 寸法R(mm)140 寸法U(mm)3.2 塗装色マンセルN5.5 寸法XB(mm)50 周囲湿度(%RH)95%RH以下 寸法KL(mm)144 標高(m)1000以下 寸法KA(mm)39.5 雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと 寸法KD(mm)27 寸法KG(mm)63 寸法QK(mm)32 周囲温度(℃)-20〜40 定格回転速度(min-1[r.p.m])1400/1690/1700 極数(P)4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05797023
2010-04-21
用途:
旋盤
有限会社 タジマ 様

メーカー品なので、性能・品質は問題なし。
なにより比較した結果、価格がもっとも安かった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする