SB-JR-4P-7.5KW 標準三相モートル 防滴保護形 三菱電機 05797066

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SB-JR-4P-7.5KW 標準三相モートル 防滴保護形 三菱電機 05797066 SB-JR-4P-7.5KW 標準三相モートル 防滴保護形 三菱電機 05797066

標準三相モートル 防滴保護形

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード05797066 品番SB-JR-4P-7.5KW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥110,800
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

トップクラスの軽量コンパクト化
高性能
高い信頼性
使いやすさ
安全対策
機種が豊富

型式脚取付防滴保護形 屋内型 枠番132M 質量(kg)51 出力(kW)7.5 取付方式脚取付形 寸法L(mm)430 寸法H(mm)255 電源三相 定格電圧(V)200/200/220 寸法A(mm)172 モータータイプ汎用モータ 寸法F(mm)89 寸法S(mm)38(S公差k6) 寸法D(mm)220 定格電流(A)29/28/26 定格周波数(Hz)50/60/60 寸法E(mm)108 寸法B(mm)171 寸法C(mm)132 寸法X(mm)4 寸法T(mm)8 寸法W(mm)10 寸法Z(mm)12 寸法M(mm)256 寸法N(mm)218 寸法I(mm)288.5 寸法J(mm)40 絶縁種別B 寸法G(mm)6.5 寸法K(mm)45 寸法Q(mm)80 寸法R(mm)258 寸法U(mm)5 塗装色マンセルN5.5 寸法XB(mm)89 周囲湿度(%RH)95%RH以下 寸法KL(mm)185 標高(m)1000以下 寸法KA(mm)94 雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと 寸法KD(mm)27 寸法KG(mm)118 寸法ML(mm)268 寸法QK(mm)63 周囲温度(℃)-20〜40 定格回転速度(min-1[r.p.m])1440/1730/1740 極数(P)4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05797023
2010-04-21
用途:
旋盤
有限会社 タジマ 様

メーカー品なので、性能・品質は問題なし。
なにより比較した結果、価格がもっとも安かった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする