TFO-KK 4P 7.5KW 三相モートル 全閉外扇型 日立産機システム 05797145

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TFO-KK 4P 7.5KW 三相モートル 全閉外扇型 日立産機システム 05797145 TFO-KK 4P 7.5KW 三相モートル 全閉外扇型 日立産機システム 05797145

三相モートル 全閉外扇型

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード05797145 品番TFO-KK 4P 7.5KW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥131,000
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

低騒音・低振動を実現したパワフル設計モートル。
力強さと静かさを両立させました。
高い信頼性や使いやすさ、安全性への細やかな心配り。
時代の動力源として活躍しています。
ハウジングで覆われて(全閉)いますので、防塵効果が高い。

用途土木関係、建設関係、製粉工場、その他産業機械 型式脚取付全閉外扇型 枠番132M 質量(kg)48 出力(kW)7.5 極数4 寸法L(mm)465.5 寸法H(mm)257 定格電圧(V)三相200/200/220 概略質量(kg)50.7 寸法A(mm)207.5 寸法F(mm)89 寸法S(mm)38k6 寸法D(mm)250 定格電流(A)30/28/26 定格周波数(Hz)50/60/60 寸法E(mm)108 寸法B(mm)172 寸法C(mm)132 寸法T(mm)8 寸法W(mm)10 定格回転数(min-1[r.p.m])1440/1730/1740 寸法Z(mm)12 寸法M(mm)250 寸法N(mm)212 寸法J(mm)50 絶縁種別B 寸法G(mm)16 寸法K(mm)56 寸法Q(mm)80 寸法R(mm)258 寸法U(mm)5 寸法XB(mm)89 寸法QR(mm)0.5 寸法KL(mm)197 設置場所屋内
注意
※設置される場所、使用される装置に必要な安全規則を遵守してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする