ASW-PCR-MS-100K asunowa ペットボトル再生ストッキング水切り袋 オルディ 05799670

asunowa ペットボトル再生ストッキング水切り袋

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
寸法(mm)320×300
タイプ兼用
内容量1冊(100枚)注文コード05799670品番ASW-PCR-MS-100K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
¥899

日本で回収したペットボトルを再生原料として使用した環境にやさしいストッキング水切り袋です。

寸法(mm)
320×300
タイプ
兼用
再生材使用率(%)
90
材質
【本体】ポリエステル・ポリウレタン【外袋】ポリプロピレン
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
21128029
再生材使用
使用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り袋・三角コーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする