ケイ・ジー・ワイ工業
ケイ・ジー・ワイ工業の 内装商品
ケイ・ジー・ワイ工業の 棚柱・棚受
ケイ・ジー・ワイ工業の 棚受
ステンレスFB棚受 リブ付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(幅W×高さH)(mm)
150×300
注文コード
05799797
品番
FBR-150300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
リブとは肋骨のこと。このリブ構造を棚受け金具に応用したのが「ステンレスFB 棚受リブ付」です。シンプルスタイルのFB棚受に強度(リブ)をプラス。
寸法(幅W×高さH)(mm)
150×300
材質
ステンレス(SUS304)/支柱はSUS303 Φ6
耐荷重(kg)
35/1本
付属品
(ビスSUS304 + 皿タッピング)4.5×16 3本、4.5×30 3本
板厚(mm)
5
仕上
電解研磨
板幅(mm)
25
注意
※耐荷重は取り付け下地の堅い場所でのご使用を前提としてください