※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WS形軌道輪 (内輪)

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05799936 品番 WS81112
参考基準価格(税別)¥2,210 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

AS形軌道輪よりも剛性があり、高い回転精度を得ることができる。

内径(Φmm)60 外径(Φmm)85 幅(mm)4.75 参考質量(g)101

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:59

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05799832
2018-12-27
用途:
機械のメンテナンス

強度もあって、とても使いやすいものでした。購入して良かったです。

対象商品:
05799841
2018-03-23
用途:
試作用

剛性が高く、素晴らしい性能である。さすがはNTN製である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする