※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WS81115 WS形軌道輪 (内輪) NTN(エヌティーエヌ) 05799963 WS81115 WS形軌道輪 (内輪) NTN(エヌティーエヌ) 05799963

WS形軌道輪 (内輪)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05799963 品番 WS81115
参考基準価格(税別)¥3,410 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

AS形軌道輪よりも剛性があり、高い回転精度を得ることができる。

内径(Φmm)75 外径(Φmm)100 幅(mm)5.75 参考質量(g)155

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05799832
2018-12-27
用途:
機械のメンテナンス

強度もあって、とても使いやすいものでした。購入して良かったです。

対象商品:
05799841
2018-03-23
用途:
試作用

剛性が高く、素晴らしい性能である。さすがはNTN製である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする