東芝
LEDシーリング単色14畳
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05800957
品番
NLEH14R01B-DLD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
14畳までの部屋に対応する昼光色のLEDシーリングライトです。リモコンで約5~100%の連続調光ができ、常夜灯は6段階調節に対応。30分・60分のおやすみ機能も備えています。
付属品
リモコン(NLER001-LD)
寸法(mm)
500×500×105
質量(kg)
1.5
消費電力(W)
46.9
全光束(Lm)
6099
機能
【おやすみ機能】30分・60分
保証期間
本体・LED点灯装置5年
エネルギー消費効率(Lm/W)
130
光源寿命
40,000時間
光色
昼光色(6500K)
適用畳数
~14畳
調光範囲
【常夜灯】6段階調光
演色性(Ra)
Ra85
調光機能
5~100%連続調光