- 仕様
- [EC ViewsシンプルGLP]基本ビュー情報
[EC Views Basic]測定(導電率、抵抗率、TDS、塩分、温度) 安定性ステータス
[EC Views Full GLP]シンプルGLP情報および校正点の詳細
- 測定項目
- EC、抵抗率、TDS、塩分、温度
- 機能
- FTP/Webサーバー ログ転送・ダウンロード メール送信
- 校正
- リマインダー:無効、毎日
- サンプリング
- 1000mm
- USBポート
- [USB-C]PC接続用およびUSB-CタイプのUSBメモリー用の1ポート、[USB-A]キーボード入力またはUSBメモリー用の2ポート
- データ記録件数
- 1ファイルあたり最大50000件/ユーザーあたり1000000件以上のデータポイントを保存
- ロギング
- [間隔]1、2、5、10、30秒 1、2、5、10、15、30、60、120、150、180分・[タイプ]自動、手動、オートホールド