- 用途
- ・食品における塩分、飲料水の酸度、調味料の塩分・酸分、メッキ液の濃度管理、その他中和滴定など
- 測定範囲
- 1×10^6~9.99×10^10
- 測定範囲(pH)
- -2.0~20.0 pH、-2.00~20.00 pH、-2.000~20.000
- 測定精度
- ±0.5%(一価イオン)、±1%(二価イオン)
- 温度測定範囲(℃)
- -5~105
- 精度(pH)
- ±0.001
- 測定範囲(mV)
- -2000.0~±2000.0
- 温度測定精度
- ±0.1℃
- 検出単位
- 温度0.1℃・pH/0.1 pH、0.01 pH、0.001 pH・ISE/1、0.1、0.01・mV/0.1 mV
- 精度(mV)
- ±0.1