00244370 避難用バッグ 三和製作所 05804509

00244370 避難用バッグ 三和製作所 05804509
00244370 避難用バッグ 三和製作所 05804509
00244370 避難用バッグ 三和製作所 05804509

避難用バッグ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05804509
品番
00244370
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

コンパクトかつ体にフィット。
荷物が取り出しやすい2WAY仕様。
ベルト固定で安心。

仕様
ウエストタイプ
材質
ポリエステル、背面ウレタン入
質量(g)
300
寸法(cm)
20×38×9
注意
※ウエストベルトの調整可能

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする