曜日別特売
00244467 ペーパーアンダーシャツ(1枚入) 三和製作所 05804981

ペーパーアンダーシャツ(1枚入)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1袋
仕様
68cm(身丈)90~98cm(胸囲)
注文コード
05804981
品番
00244467
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
¥399
寸法(mm)
140×25×180
仕様
68cm(身丈)90~98cm(胸囲)
材質
ポリエステル・レーヨン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする