※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの フライスカッター
イスカルの スローアウェイドリル
カムドリルヘッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
刃先径(Φmm)
14.1
トラスコ品番
174-4933
注文コード
05806857
品番
IDI141-SG IC908
参考基準価格(税別)
¥19,400
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
刃先径・RoHS指令・トラスコ品番
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
14.1
材質
IC908
トラスコ品番
174-4933
寸法S(mm)
6.90
表面処理
PVDコーティング
寸法D1(Φmm)
14.0〜14.4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。